Motion
5 B 40 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 5 , 4 pulg. de diámetro de paso, 4.35 pulg. de diámetro exterior, Casquillo, Casquillo serie 1215 , Material de acero
Artículo MI #04680832
No. Fabricante 5 B 40 TB
Precio232.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 5 , 4 pulg. de diámetro de paso, 4.35 pulg. de diámetro exterior, Casquillo, Casquillo serie 1215 , Material de acero
Artículo MI #04680832
No. Fabricante 5 B 40 TB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio232.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.2500 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-1/2 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-9/16 a 1-5/8 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3500 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.35 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.35
  • Peso
    6.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    1215
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950156453
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    ESTÁNDAR
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    A1
  • UPC_NO
    697950156453

Descripción general

Descripción del fabricante
5 B 40 TB (1215) POLEA TB CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno