Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5 pulg.
- Tamaño del orificio1.500 pulg.
- Longitud de carrera neta4 pulg.
- Altura del producto2.50 pulg.
- Longitud del producto11.54 pulg.
- Diámetro de la varilla0.625 pulg.
- Peso9.70 lb
- Ancho2.50 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBarra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 4-Cap 4
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeCon llave y rosca
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 2-Cap 2
- Tipo de puertoJunta tórica SAE/UN sobredimensionada
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Extremo ranurado
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Material del selloNitrilo
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleIndividual
- EstiloBarra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas