Motion
2800549
Portaherramientas de ranurado o tronzado intercambiable, estilo portaherramientas GHSR, dirección de corte a mano derecha
Artículo MI #04680915
No. Fabricante 2800549
Precio507.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Portaherramientas de ranurado o tronzado intercambiable, estilo portaherramientas GHSR, dirección de corte a mano derecha
Artículo MI #04680915
No. Fabricante 2800549

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio507.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cabezal
    0.76 pulg.
  • Diámetro máximo de la pieza de trabajo
    1 pulg.
  • Ancho de corte máximo
    0.124 pulg.
  • Ancho de corte mínimo
    0.087 pulg.
  • Longitud total
    4.72 pulg.
  • Tamaño del asiento
    0.071 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Portaherramientas de cuchilla
    No
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de portaherramientas completo
    GHSR 12.7-2
  • Corte interno o externo
    Externo
  • Serie
    CORTAR-REBAR
  • Estilo de portaherramientas
    GHSR

Descripción general

Descripción del fabricante
2800549 GHSR 12.7-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"