Motion
534261
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 2.625 pulg. de diámetro del eje, 3.620 pulg. de diámetro exterior, 0.370 pulg. de ancho total, diseño HMSAT2 , material labial de caucho fluorado (FKM) y politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #04680930
No. Fabricante 534261
Precio92.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 2.625 pulg. de diámetro del eje, 3.620 pulg. de diámetro exterior, 0.370 pulg. de ancho total, diseño HMSAT2 , material labial de caucho fluorado (FKM) y politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #04680930
No. Fabricante 534261

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.620 pulg.
  • Ancho general
    0.370 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.625 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Mangas de desgaste compatibles
    99260;99262;99264;99842
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSAT2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho fluorado (FKM) y politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    740496543208
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Bombas, extremos de las ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
534261

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"