Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.8 mm
- Diámetro del orificio5.156 mm
- Ángulo incluido80 °
- Círculo inscrito12.7 mm
- Ángulo de alivio0 °
- Grosor4.7625 mm
Detalles
- AplicaciónTorneado
- RompevirutasWF
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de estilo de plaquita completaCNMG 432-WF 4215
- Estilo de plaquitaCNMG
- Calidad del fabricante4215
- MaterialMetal duro
- RastrilloNeutro
- SerieT-Max P
- FormaDiamante