Motion
S1U-528-TAF  415 INTELIGENTE

Dodge
S1U-528-TAF 415 SMART

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4.9375 in Diámetro de orificio, 9.5625 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #04681145
No. Fabricante S1U-528-TAF 415 SMART
Precio4,175.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-528-TAF 415 SMART

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4.9375 in Diámetro de orificio, 9.5625 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #04681145
No. Fabricante S1U-528-TAF 415 SMART
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
Precio4,175.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.5625 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    41310 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    055840
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD INTELIGENTE S-1 de 055840 4 15/16"