Motion
0745024
Cadena de eslabón de bloqueo - 5/0, acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, capacidad de 580 lb, 0.18 pulg. de diámetro del eslabón, 100 pies
Artículo MI #04681146
No. Fabricante 0745024
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabón de bloqueo - 5/0, acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, capacidad de 580 lb, 0.18 pulg. de diámetro del eslabón, 100 pies
Artículo MI #04681146
No. Fabricante 0745024
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    2.15 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.18 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño comercial
    5/0

Detalles

  • Tipo de cadena
    Enlace de bloqueo
  • Descripción Palabra clave
    Acero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de extremo de enlace
    Envuelto
  • Enlaces por pie o medidor
    5.6/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    580 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0745024 5/0 LAZO ÚNICO DE ENLACE DE BLOQUEO C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo