Motion
1BRF1-B-7
Toma neumática serie BR - Material de cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27 , 300 psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04681192
No. Fabricante 1BRF1-B-7
Precio11.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática serie BR - Material de cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27 , 300 psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04681192
No. Fabricante 1BRF1-B-7
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
Precio11.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.56 pulg.
  • Longitud
    1.55 pulg.
  • Peso
    0.110 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    7000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1BRF1-B-7 ACOPLADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo