Motion
P25-8MGT-12

GATES RUBBER CO
P25-8MGT-12

Cinturón PowerGrip® GT®2 P25-8MGT-12 - GT2, paso de 8 mm, ancho del cinturón de 12 mm, 25 dientes, casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #04681726
No. Fabricante P25-8MGT-12
Precio93.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P25-8MGT-12

Cinturón PowerGrip® GT®2 P25-8MGT-12 - GT2, paso de 8 mm, ancho del cinturón de 12 mm, 25 dientes, casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #04681726
No. Fabricante P25-8MGT-12
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
Su precio$93.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1-1/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.507 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Número de Upc del fabricante
    770075247210
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    25
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    770075247210

Descripción general

Descripción del fabricante
P25-8MGT-12 POWERGRIP GT2 RUEDA DENTADA TL/11

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron