Motion
P31-14MGT-40

GATES RUBBER CO
P31-14MGT-40

Cinturón PowerGrip® GT®2 P31-14MGT-40 - GT2, paso de 14 mm, ancho del cinturón de 40 mm, 31 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #04681729
No. Fabricante P31-14MGT-40
Price$258.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P31-14MGT-40

Cinturón PowerGrip® GT®2 P31-14MGT-40 - GT2, paso de 14 mm, ancho del cinturón de 40 mm, 31 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #04681729
No. Fabricante P31-14MGT-40
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
Su precio$258.05/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Bore Diameter  
    1/2 to 2-1/8 in
  • Diámetro de paso
    5.439 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Número de Upc del fabricante
    072053633306
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    0
  • Number Of Teeth  
    31
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053633306

Descripción general

Descripción del fabricante
P31-14MGT-40 POWERGRIP GT2 RUEDA DENTADA TL/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron