Motion
QD5/5V5.20

GATES RUBBER CO
QD5/5V5.20

Disco
Artículo MI #04681735
No. Fabricante QD5/5V5.20
Precio668.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
QD5/5V5.20

Disco
Artículo MI #04681735
No. Fabricante QD5/5V5.20
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
Precio668.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    5.2000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Número de Upc del fabricante
    072053100235
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    072053100235

Descripción general

Descripción del fabricante
QD5/5V5.20 QD SUPER HC HOJA/SD 7874-50
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good