Motion
R-1568
Correa de transmisión síncrona - Paso de 14 mm, Longitud del paso de 1568 mm, 105 mm Ancho, 112 Dientes
Artículo MI #04681928
No. Fabricante R-1568
Precio1,638.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión síncrona - Paso de 14 mm, Longitud del paso de 1568 mm, 105 mm Ancho, 112 Dientes
Artículo MI #04681928
No. Fabricante R-1568
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
Su precio$1,638.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1568 mm
  • En general Ancho  
    105 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1568 mm
  • Peso
    2.54 lb
  • Ancho
    105 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    Rojo águila NRG
  • Color
    Negro
  • Material
    HNBR
  • Número de Dientes  
    112
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Tipo
    Correa de transmisión

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN SILENTSYNC R-1568
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
Los clientes también compraron