Motion
618/500M.C3

FAG (SCHAEFFLER)
618/500M.C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 500 mm de DI, 620 mm de DE, 56 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04682889
No. Fabricante 618/500M.C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
618/500M.C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 500 mm de DI, 620 mm de DE, 56 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04682889
No. Fabricante 618/500M.C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    618/500M.C3 BOLA DE ARO PROFUNDO RADIAL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 618/500M.C3 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 500 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 620 mm y ancho de 56 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    618/500M.C3
  • RPM Máx.
    1710 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    315000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    510000 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801539333

Descripción general

Descripción del fabricante
618/500M.C3 BOLA DE ARO PROFUNDO RADIAL

You May Also Like