Motion
H2336
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 160 mm, Longitud total de 161 mm, Tamaño de rosca M180 x 2
Artículo MI #04682903
No. Fabricante H2336
Precio1,858.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 160 mm, Longitud total de 161 mm, Tamaño de rosca M180 x 2
Artículo MI #04682903
No. Fabricante H2336
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
Precio1,858.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • En general Longitud  
    161 mm
  • Rosca Tamaño  
    M180 x 2

Detalles

  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB36)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM36
  • Número de arandela de bloqueo
    MB36
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H23
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801310963

Descripción general

Descripción del fabricante
H2336

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos