Motion
H3030
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 135 mm, Longitud total de 87 mm, Tamaño de rosca M150x2
Artículo MI #04682904
No. Fabricante H3030
Precio1,866.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 135 mm, Longitud total de 87 mm, Tamaño de rosca M150x2
Artículo MI #04682904
No. Fabricante H3030
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
Precio1,866.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    135 mm
  • En general Longitud  
    87 mm
  • Ancho general
    87 mm
  • Rosca Tamaño  
    M150x2

Detalles

  • Incluye
    Arandela de seguridad (MBL30)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML30
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL30
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H30
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801216869

Descripción general

Descripción del fabricante
H3030