Motion
HEATER600
Calentador de cojinetes - Tipo de inducción
Artículo MI #04682910
No. Fabricante HEATER600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador de cojinetes - Tipo de inducción
Artículo MI #04682910
No. Fabricante HEATER600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1100 mm
  • Longitud total
    1500 mm
  • Ancho general
    820 mm

Detalles

  • Frecuencia
    50/60 hz
  • Tipo de calentador
    Inducción
  • Número de Upc del fabricante
    4047643048408
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 50 a 240 °C
  • Tipo de producto
    Calentadores de cojinetes
  • Voltaje
    400 V

Descripción general

Descripción del fabricante
HEATER600-460V-UL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos