Motion
NJ2309-E-M1-C3

FAG (Schaeffler)
NJ2309-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 36 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04682925
No. Fabricante NJ2309-E-M1-C3
Precio739.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NJ2309-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 36 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04682925
No. Fabricante NJ2309-E-M1-C3
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
Precio739.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.153 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Semilocalización
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NJ23
  • UPC_NO
    4054371161194

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2309-E-XL-M1-C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA