Motion
NU2320-E-M1-C3

FAG (Schaeffler)
NU2320-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 73 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04682933
No. Fabricante NU2320-E-M1-C3
Precio4,165.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NU2320-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 73 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04682933
No. Fabricante NU2320-E-M1-C3
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
Precio4,165.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    73 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    28.539 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    No ubicación
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU23
  • UPC_NO
    4012801398350

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2320-E-XL-M1-C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos