Motion
NU316-E-M1-C4

FAG (Schaeffler)
NU316-E-M1-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 39 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #04682935
No. Fabricante NU316-E-M1-C4
Precio1,486.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NU316-E-M1-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 39 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #04682935
No. Fabricante NU316-E-M1-C4
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
Precio1,486.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.634 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    No ubicación
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU3
  • UPC_NO
    4012801400404

Descripción general

Descripción del fabricante
NU316-E-XL-M1-C4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos