Motion
NUP214-E-M1

FAG (Schaeffler)
NUP214-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 24 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04682938
No. Fabricante NUP214-E-M1
Price$1,323.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NUP214-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 24 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04682938
No. Fabricante NUP214-E-M1
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
Price$1,323.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Outside Diameter  
    125 mm
  • Overall Width  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Serie
    NUP2
  • UPC_NO
    4012801236171

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP214-E-XL-M1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos