Motion
NUP308-E-M1-C3

FAG (Schaeffler)
NUP308-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04682939
No. Fabricante NUP308-E-M1-C3
Price$460.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NUP308-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04682939
No. Fabricante NUP308-E-M1-C3
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
Price$460.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Serie
    NUP3
  • UPC_NO
    4012801021876

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP308-E-XL-M1-C3