Motion
SAF509D.U
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04682945
No. Fabricante SAF509D.U
Price$343.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04682945
No. Fabricante SAF509D.U

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$343.73/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Base To Bore Centerline  
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.4375 pulg.
  • Overall Height  
    4.3750 pulg.
  • Overall Length  
    8.2500 pulg.
  • Overall Width  
    3.4375 pulg.

Details

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22209-E1-K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ASTM A-536
  • UPC_NO
    4054369740844

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD509X0107U BLOQUE DE ALMOHADA