Motion
SAF524D.U
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04682948
No. Fabricante SAF524D.U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04682948
No. Fabricante SAF524D.U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Base To Bore Centerline  
    5.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    4.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    14.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    4.1875 pulg.
  • Overall Height  
    10.2500 pulg.
  • Overall Length  
    16.5000 pulg.
  • Overall Width  
    7.1250 pulg.

Details

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22224-E1-K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ASTM A-536

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF524D.U BLOQUE DE ALMOHADA