Motion
6222-M-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04682950
No. Fabricante 6222-M-C4
Precio1,165.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04682950
No. Fabricante 6222-M-C4
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
Su precio$1,165.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6222-M-C4
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 110 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 200 mm y ancho total de 38 mm para uso radial intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6222-M-C4
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    153000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    117000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4026677171191

Descripción general

Descripción del fabricante
6222-M-C4