Motion
3J  19MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
3J 19MMH7 6X2.8MMKW

Brida de acoplamiento de manguito - S-Flex Brida, Tamaño 3, 19 mm Bore, Material de zinc
Artículo MI #04683088
No. Fabricante 3J 19MMH7 6X2.8MMKW
Precio22.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
3J 19MMH7 6X2.8MMKW

Brida de acoplamiento de manguito - S-Flex Brida, Tamaño 3, 19 mm Bore, Material de zinc
Artículo MI #04683088
No. Fabricante 3J 19MMH7 6X2.8MMKW
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
Precio22.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    19 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Brida Diámetro  
    2.0620 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8100 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0620 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Código de tipo de brida del cubo
    J
  • Material del concentrador
    Zinc
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144414915
  • Material
    Fundición de zinc
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Capacidad de par
    60 pulg.
  • UPC_NO
    685144414915

Descripción general

Descripción del fabricante
3J-FLNG-19MMH7-6X2.8MMKW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno