Especificaciones
Dimensiones
- Longitud19 pies
- Dientes por pulgada2021-02-03
- Grosor0.050 pulg.
- Ancho1-1/2 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Espalda flexibleEspalda flexible
- GradoQXP
- Tpi2 a 3
- Tipo de usoSierra de banda fija