Motion
VV5Q11-06N7LN2-BS-Q

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-06N7LN2-BS-Q

VV5Q colector
Artículo MI #04683224
No. Fabricante VV5Q11-06N7LN2-BS-Q
Precio240.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-06N7LN2-BS-Q

VV5Q colector
Artículo MI #04683224
No. Fabricante VV5Q11-06N7LN2-BS-Q
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
Precio240.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    135.5 mm
  • Ancho general
    93.5 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ1000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    VQ
  • Tipo de cableado
    Cable conductor

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q11-06N7LN2-BS-Q VV5Q COLECTOR