Motion
3305B-2RSTNC3
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 1.0000 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04683395
No. Fabricante 3305B-2RSTNC3
Precio221.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 1.0000 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04683395
No. Fabricante 3305B-2RSTNC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$221.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176422430
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176422430

Descripción general

Descripción del fabricante
3305B-2RSRTNGC3 CONTA ANGULAR DE DOBLE FILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno