Motion
3308NRJC3

NSK
3308NRJC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 pulg. Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04683403
No. Fabricante 3308NRJC3
Precio260.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
3308NRJC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 pulg. Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04683403
No. Fabricante 3308NRJC3
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
Precio260.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BEA DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA 3308NRJC3
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176072581
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176072581

Descripción general

Descripción del fabricante
BEA DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA 3308NRJC3