Motion
NJ2210WC3

NSK
NJ2210WC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04683475
No. Fabricante NJ2210WC3
Precio331.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ2210WC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04683475
No. Fabricante NJ2210WC3
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
Precio331.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    90 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176050244
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176050244

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2210WC3 PATILLA DE COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICOS