Motion
NJ2310ETC3

NSK
NJ2310ETC3

NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 40 mm W, 187000 N Dynamic/187000 N Static Load
Artículo MI #04683477
No. Fabricante NJ2310ETC3
Precio508.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ2310ETC3

NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 40 mm W, 187000 N Dynamic/187000 N Static Load
Artículo MI #04683477
No. Fabricante NJ2310ETC3
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
Precio508.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    110 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176399978
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176399978

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2310ETC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO