Motion
NU2307W

NSK
NU2307W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 35 mm DI, 80 mm DE, 31 mm de ancho
Artículo MI #04683478
No. Fabricante NU2307W
Precio258.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU2307W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 35 mm DI, 80 mm DE, 31 mm de ancho
Artículo MI #04683478
No. Fabricante NU2307W
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
Precio258.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176033834
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176033834

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2307W COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO