Motion
BL305ZNR

NSK
BL305ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #04683540
No. Fabricante BL305ZNR
Precio148.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL305ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #04683540
No. Fabricante BL305ZNR
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
Precio148.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BL305ZNR COJINETE DE BOLAS DE CAPACIDAD MÁXIMA
  • Código de armonización
    8482105032
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El BL305ZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 17 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    BL305ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176038983
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176038983

Descripción general

Descripción del fabricante
BL305ZNR COJINETE DE BOLAS DE CAPACIDAD MÁXIMA