Motion
4202BTN

NSK
4202BTN

NSK 4202BTN Light Deep Groove Ball Bearing, 15 mm Dia Bore, 35 mm OD, 2 Rows, 14 mm W, 10400 N Dynamic/6700 N Static Load
Artículo MI #04683561
No. Fabricante 4202BTN
Precio85.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
4202BTN

NSK 4202BTN Light Deep Groove Ball Bearing, 15 mm Dia Bore, 35 mm OD, 2 Rows, 14 mm W, 10400 N Dynamic/6700 N Static Load
Artículo MI #04683561
No. Fabricante 4202BTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$85.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Altura total
    14 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105060
  • Número de Upc del fabricante
    029176423031
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176423031

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE DOBLE HILERA 4202BTN