Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 123/16 pulg.
- Tamaño del extremo 21-7/16 pulg.
- Altura3.120 pulg.
- Longitud4.160 pulg.
- Longitud total4.160 pulg.
- Peso1.06 lb
- Ancho1.880 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Detalles adicionalesMarina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Rosca del extremo 11-7/16-12
- Rosca del extremo 21-7/16-12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE