Motion
L070 SOX 55/65DURO

LOVEJOY INC
L070 SOX 55/65DURO

68514410391 Acoplamiento de mordaza Araña y elemento - Nitrilo (Buna-N), Araña - Centro cerrado, Mordaza recta
Artículo MI #04683746
No. Fabricante L070 SOX 55/65DURO
Precio6.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L070 SOX 55/65DURO

68514410391 Acoplamiento de mordaza Araña y elemento - Nitrilo (Buna-N), Araña - Centro cerrado, Mordaza recta
Artículo MI #04683746
No. Fabricante L070 SOX 55/65DURO
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
Precio6.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L070
  • Grosor del elemento
    0,420 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.120 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Número de pieza del concentrador compatible
    L070
  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514410391
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144103918
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    43.2 pulg.
  • UPC_NO
    685144103918

Descripción general

Descripción del fabricante
L070-SPIDER-SOX-55/65DURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo