Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.2500 pulg., 184.15 mm
- Tamaño del perno0.6250 pulg.;15.87 mm
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Longitud del orificio2.2200 pulg.;56.38 mm
- Longitud a través del orificio2.2200 pulg., 56.38 mm
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7.2500 pulg.;184.15 mm
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7.2500 pulg.;184.15 mm
- Peso2 lb
Detalles
- Pasador antirrotaciónClavija antirrotación incluida
- Material de la bolaAcero
- Serie de cojinetes211
- Tipo de cojineteBola
- País de origenEE. UU.
- DescripciónF2B-SCM-200-NL
- Tipo de servicioServicio medio
- Capacidad de carga dinámica9755 lbf
- Ranura de la tapa del extremoRanura de tapa de extremo incluida
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Material del cabestrilloAcero
- Tipo de cabestrilloCarpeta engomada
- Tipo de grasaUnirex N2
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Material del anillo interiorAcero
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónPropósito general
- Número de catálogo del fabricanteF2B-SCM-200-NL
- Número de Upc del fabricante782476197070
- RPM Máx.2500 rpm
- Velocidad máxima2500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Material del anillo exteriorAcero
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Material de retenciónNailon
- Tipo de reténRetenedor estándar
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- AutoalineaciónCentrado automático
- SerieSerie 211
- Capacidad de carga estática6588 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO782476197070
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.