Motion
UCT312-207D1

NTN
UCT312-207D1

Unidad de cojinete de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, para servicios pesados, ranura de 0.8661 in
Artículo MI #04683947
No. Fabricante UCT312-207D1
Precio788.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT312-207D1

Unidad de cojinete de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, para servicios pesados, ranura de 0.8661 in
Artículo MI #04683947
No. Fabricante UCT312-207D1
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
Precio788.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    160.0 mm, 6.2969 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    2.7812 pulg.; 71.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1.6250 pulg., 41.0 mm
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    220 mm
  • Ancho general
    71 mm
  • Ranura Espaciado  
    6.2969 pulg.
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    T312D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT312-207D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359229653
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC312-207D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UCT
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    4547359229653

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT312-207D1 CONJUNTO DE UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"