Motion
HE3128

NTN
HE3128

Manguito adaptador - 5.0000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 97 mm, material de acero
Artículo MI #04684023
No. Fabricante HE3128
Precio1,479.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HE3128

Manguito adaptador - 5.0000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 97 mm, material de acero
Artículo MI #04684023
No. Fabricante HE3128
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
Precio1,479.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • En general Longitud  
    97 mm
  • Peso
    8.74 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN28
  • Número de arandela de bloqueo
    AW28
  • Número de Upc del fabricante
    4547359069709
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HE
  • UPC_NO
    4547359069709

Descripción general

Descripción del fabricante
HE3128 ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad