Motion
NJ 2320 ECJ

SKF
NJ 2320 ECJ

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #04684135
No. Fabricante NJ 2320 ECJ
Precio4,685.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 2320 ECJ

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #04684135
No. Fabricante NJ 2320 ECJ
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
Precio4,685.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    73 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577652188
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    7316577652188

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2320 ECJ CAGE CYL. BRG DE RODILLO INDIVIDUAL