Motion
OH 2356 H

SKF
OH 2356 H

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 260 mm, Longitud total de 224 mm, Tamaño de rosca Tr 280x4 , Material de acero
Artículo MI #04684148
No. Fabricante OH 2356 H
Precio8,376.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
OH 2356 H

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 260 mm, Longitud total de 224 mm, Tamaño de rosca Tr 280x4 , Material de acero
Artículo MI #04684148
No. Fabricante OH 2356 H
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
Precio8,376.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    260 mm
  • En general Longitud  
    224 mm
  • Rosca Tamaño  
    Tr 280x4
  • Peso
    59.53 lb

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    HM56T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571071992
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    OH
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316571071992

Descripción general

Descripción del fabricante
OH 2356 H MANGUITO ADAPTADOR .