Motion
RNU 308 ECP

SKF
RNU 308 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior - Recto, 52 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho
Artículo MI #04684149
No. Fabricante RNU 308 ECP
Precio283.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNU 308 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior - Recto, 52 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho
Artículo MI #04684149
No. Fabricante RNU 308 ECP
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
Precio283.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    1.14 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577722713
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Conjunto O/R sin I/R
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    7316577722713

Descripción general

Descripción del fabricante
CIL DE JAULA ECP RNU 308 . BRG DE RODILLO INDIVIDUAL