Motion
SNL 524-620

SKF
SNL 524-620

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04684155
No. Fabricante SNL 524-620
Precio2,076.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 524-620

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04684155
No. Fabricante SNL 524-620

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,076.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    140 mm
  • Ancho de la base
    4-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.6875 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.4375 pulg., 3.5000 pulg., 4.1875 pulg., 4.2500 pulg., 100 mm, 110 mm, 120 mm, 90 mm
  • En general Altura  
    10.6875 pulg.
  • En general Longitud  
    16.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    7.3125 pulg.
  • Peso
    61.27 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1224 K, 1320 K, 21320 EK, 22224 EK, 22320 EK, 2320 K, 23224CCK/W33, C2320 K, C3224 K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316570528282

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIOS Y CARCASAS SNL 524-620 CONO