Motion
AHX 3222 G

SKF
AHX 3222 G

Vaina de extracción - 86 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #04684158
No. Fabricante AHX 3222 G
Precio1,325.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AHX 3222 G

Vaina de extracción - 86 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #04684158
No. Fabricante AHX 3222 G
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
Precio1,325.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    105 mm
  • En general Longitud  
    86 mm
  • Rosca Tamaño  
    M120x2 mm
  • Peso
    2.22 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    23222
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 24 E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM24
  • Número de arandela de bloqueo
    MB21
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH(X)32
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570493528

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGAS RETRAÍDAS DE 3222 G AHX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos