Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro190 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior46 mm
- Exterior Diámetro290 mm
- En general Ancho46 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6038 M MED. BOLA DE RANURA PROFUNDA TAMAÑO BRG GR
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6038 M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 190 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 290 mm y ancho de 46 mm, ideal para aplicaciones a gran escala.
- Número de catálogo del fabricante6038 M
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial43820 lbf
- Capacidad de carga estática radial48540 lbf
- Serie60
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO7316576621598
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda