Motion
10018ET3ERB405T-W22

WEG ELECTRIC CORP
10018ET3ERB405T-W22

Motor de uso intensivo - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 404/5T , TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado) - Caja de IC411 , 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #04684352
No. Fabricante 10018ET3ERB405T-W22
Precio14,632.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
10018ET3ERB405T-W22

Motor de uso intensivo - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 404/5T , TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado) - Caja de IC411 , 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #04684352
No. Fabricante 10018ET3ERB405T-W22
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
Precio14,632.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    404/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    39.73 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    1295.02 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -20 a +40° C
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado) - IC411
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    113.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7894171931385
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7894171931385
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
10018ET3ERB405T-W22 100HP 1800 3 230/460

También puede gustarle