Motion
SY5220-5GU-C6

SMC CORP OF AMERICA
SY5220-5GU-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #04684416
No. Fabricante SY5220-5GU-C6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5220-5GU-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #04684416
No. Fabricante SY5220-5GU-C6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    45.3 mm
  • Longitud total
    107.2 mm
  • Ancho general
    15.8 mm
  • Tamaños de puerto
    Empujar para conectar de 6 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.33 (P a A/B) Cv, 0.52 (A/B a EA/EB) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    18 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    0.4 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    1.5 (P a A/B) dm3/(s.bar), 2 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS, JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5220-5GU-C6

También puede gustarle