Especificaciones
Dimensiones
- Altura total20.470 pulg.
- Longitud total9.450 pulg.
- Ancho general5.300 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso7 kg
Detalles
- Caudal de aire de entrada3.5 scfm
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento43.5 psi
- Punto de rocío estándar-22 °F
- Tensión de alimentación110 V CA
Descripción general
- Secador de aire sin calor serie ID
- Compacto y ligero
- Presión de funcionamiento: 0.3 a 1.0MPa
- Temperatura del aire de entrada: 5 a 50°C