Especificaciones
Dimensions
- Length of Cut0.5625 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter0.3125 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Shank Diameter0.3750 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Fresadora de chavetaNo
- Calidad del materialM7
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes2
- Serie5000A
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 50A120A - 5/16" EXTREMO SIMPLE 2 GRIPE