Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.546 pulg.
- Ancho general0.313 pulg.
- Diámetro del eje2.324 pulg.
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893500331
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.